• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Steckschlüssel Innensechskant 3/4″

Artikel-Nr.: 4012A-75 3/4
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4012A-75 3/4
EAN / GTIN 4991644088133
Herstellernummer 4012A-75 3/4
L-Nummer L60050 8053

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 75 mm
Dimension D2: 26 mm
Länge: 15,5 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 3/4″
Aussensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb