• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Steckschlüssel Innensechskant 9/16″

Artikel-Nr.: 4012A-60 9/16
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4012A-60 9/16
EAN / GTIN 4991644087518
Herstellernummer 4012A-60 9/16
L-Nummer L60050 9086

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 60 mm
Dimension D2: 25 mm
Länge: 15,5 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 9/16″
Aussensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb