• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Steckschlüssel Innensechskant 5/8″

Artikel-Nr.: 4012A-43 5/8
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4012A-43 5/8
EAN / GTIN 4991644086986
Herstellernummer 4012A-43 5/8
L-Nummer L60050 7768

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 43 mm
Dimension D2: 26 mm
Länge: 11,5 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 5/8″
Aussensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb