{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Messbereich | 0 mm - 150 mm | |
Teilung | 0,02 mm | |
Hakenmaß a | 12 mm | |
Hakenmaß b | 5 mm | |
Messtechnik | analog | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
alle Teile | gehärtet | |
Brückenlänge | 100 mm | |
Querschnitt Messschiene | 3×8 mm |
Artikelnummer | 401153 150 | |
EAN / GTIN | 7630041148091 | |
Herstellernummer | 00510275 |