Tiefenmessschieber mit fester Anschlagplatte, Messbereich: 150mm

Artikel-Nr.: 401152 150
Rabatt
110,00 €
Preis gültig bis zum 31.12.2024
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX
  • alle Teile: gehärtet

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich 0 mm - 150 mm
Teilung 0,05 mm
Hakenmaß a 12 mm
Hakenmaß b 5 mm
Messtechnik analog
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Brückenlänge 100 mm
Querschnitt Messschiene 3×8 mm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 401152 150
EAN / GTIN 7630041148138
Herstellernummer 00510276

Beschreibung

Ausführung:

Tiefenmessschieber mit fester Anschlagplatte und Feststellschraube. Vertieft liegende Hauptteilung verhindert eine starke Abnutzung. Matt verchromter Skalenhintergrund für verbesserte Lesbarkeit.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb