• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ZAP R13master S - Plattformleiter 5 Stu

Artikel-Nr.: 40099
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Plattformleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40099
EAN / GTIN 4003866400997
Herstellernummer 40099

Beschreibung

Beschreibung:

Erhöhte Sicherheit auch bei öligen Substanzen oder sogar Eis beim Einsatz im Außenbereich.
Große, geriefte Standplattform für sicheres und bequemes Arbeiten.
Einfach zusammenklappbar für Transport und Lagerung.
80 mm tiefe Stufen mit R13-Belag und Profilierung sowie Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten.
Umlaufender Handlauf.
Breite Quertraverse.

Merkmal:

Arbeitshöhe 3.35 m
Belastung max. 150 kg
Breite Quertraverse 1.2 m
Gewicht 18 kg
Material Alu, natur
Plattformhöhe 1.35 m
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm
Stufenanzahl 5
Stufentiefe 80 mm
untere, äußere Breite 1200 mm

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb