• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ZAP R13master S - Plattformleiter 4 Stu

Artikel-Nr.: 40098
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stufenanzahl 4
Material Aluminium
Produktart Plattformleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40098
EAN / GTIN 4003866400980
Herstellernummer 40098
L-Nummer L90010 1263

Beschreibung

Beschreibung:

Erhöhte Sicherheit auch bei öligen Substanzen oder sogar Eis beim Einsatz im Außenbereich.
Große, geriefte Standplattform für sicheres und bequemes Arbeiten.
Einfach zusammenklappbar für Transport und Lagerung.
80 mm tiefe Stufen mit R13-Belag und Profilierung sowie Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten.
Umlaufender Handlauf.
Breite Quertraverse.

Merkmal:

Arbeitshöhe 3 m
Belastung max. 150 kg
Breite Quertraverse 1.1 m
Gewicht 17 kg
Material Alu, natur
Plattformhöhe 1.07 m
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm
Stufenanzahl 4
Stufentiefe 80 mm
untere, äußere Breite 1100 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb