• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektrokantenfräse EDGE FINISH UWER 18/110 EF 230 Volt 11.000-2.750 RPM/1.750 Watt

Artikel-Nr.: 4007220973172
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Leistungsaufnahme 1750 W
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Fräse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220973172
EAN / GTIN 4007220973172
Herstellernummer 83501000

Beschreibung

Ausführung:

  • ohne Transportkoffer

Beschreibung:

Elektroantriebe sind „universelle Alleskönner“. Sie bieten, gemessen an ihrer Größe und ihrem Gewicht, eine hohe Leistung. Sie eignen sich besonders gut für den Einsatz mit Schleifwerkzeugen, die eine konstante Drehzahl benötigen. Elektroantriebe sind nahezu überall einsetzbar. Sie werden in vielen Branchen in unterschiedlichen Prozessen verwendet. Die stufenlose elektronische Drehzahlregelung ermöglicht den Einsatz verschiedenster Werkzeuge auf einem einzigen Werkzeugantrieb. Der Elektroantrieb mit stufenloser Drehzahlregulierung eignet sich besonders für eine schnelle und saubere Kantenbearbeitung. Der Ein-/Ausschalter ist arretierbar. 4 m Netzkabel, 3 Spannschlüssel, Anti-Vibrationshandgriff, Wendeschneidplattenaufnahme mit Führungslager, Schrauben-Set für Wendeschneidplatten

Merkmal:

  • Leistungsaufnahme: 1750 Watt
  • Leistungsabgabe: 1150 Watt
  • Drehzahlbereich, von: 2750 RPM
  • Drehzahlbereich, bis: 11000 RPM
  • Ausführung: ohne Transportkoffer
  • Spannung, von: 230 Volt
  • Breite metrisch: 70 mm
  • Länge metrisch: 500 mm
  • Nettogewicht: 3.64 kg
  • Ø Gewinde: M14
  • Höhe: 150 mm

Vorteil:

  • Die Digitalelektronik ermöglicht ein konstantes Halten der eingestellten Drehzahl.
  • Überlastungsschutz.
  • Sanfter Anlauf zum Schutz von Mensch, Werkzeug und Antrieb.
  • Wiederanlaufschutz bei Spannungsabfall (USP).
  • Höchster Arbeitskomfort und optimale Führung dank ergonomisch optimierter Bauweise und sehr guter Haptik.

Lieferumfang:

  • Wendescheidplattenaufnahme mit Führungslager, Wendeschneidplatten und Schrauben-Set sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Hinweis:

  • Verwenden Sie keine beschädigten Wendeschneidplatten! Es besteht Bruchgefahr!
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb