• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kettensägefeile Rund Ø 5,5x200mm Classic Line in 3er-Kunststoffhülle

Artikel-Nr.: 4007220958827
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Kettensägenfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220958827
EAN / GTIN 4007220958827
Herstellernummer 11075203
L-Nummer L51060 221

Beschreibung

Beschreibung:

Kettensägefeilen von PFERD werden weltweit zum Schärfen von Sägeketten eingesetzt. Sie sind einzeln mit Heft einsetzbar oder in Kombination mit Tiefenbegrenzerfeilen mit den bei Anwendern beliebten Kettensägeschärfgeräten CHAIN SHARP. Drei runde Feilen mit Spiralhieb in verkaufsfördernder Kunststoffverpackung zum Schutz vor Schmutz und Beschädigung. Runde Feilen für das manuelle Schärfen von Sägeketten mit präzisem Spiralhieb für extreme Schärfe und besonders hohe Standzeit. Schärfen die Zahnschneide schnell und riefenfrei. Ermöglichen wirtschaftliches und im Vergleich zum maschinellen Instandsetzen schonenderes Schärfen ohne thermische Belastung durch Reibung.

Merkmal:

  • PFERD Typ: 412 4x3
  • Kettenteilung: 3/8 , .404
  • Form: Rund
  • Hieb: Classic Line
  • Länge metrisch: 200 mm
  • ø Außen metrisch: 5.5 mm

Vorteil:

  • Optimale Kombination aus Standzeit und Abtragsleistung, aggressives Feilverhalten für schnelles Schärfen.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Schärfen
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Lieferumfang:

  • Eine Verpackungseinheit enthält vier Kunststoffverpackungen zu jeweils drei Feilen.

Hinweis:

  • Beachten Sie grundsätzlich die aktuellen Hinweise und Empfehlungen der Hersteller von Geräten und Sägeketten.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb