• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennscheibe EHT 230x2,0x22,23 mm gerade Leistungslinie SG STEELOX für Stahl/Edelstahl

Artikel-Nr.: 4007220957592
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220957592
    EAN / GTIN 4007220957592
    Herstellernummer 61328400

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. Trennscheibe für Stahl und Edelstahl (INOX) mit hoher Trennleistung und höchster Standzeit. Werker in aller Welt vertrauen Blau und wählen die dünnen Trennscheiben von PFERD. Das PFERD-Programm bietet dünne Trennscheiben in vielen verschiedenen Ausführungen und somit für jede Anwendung die passende Werkzeuglösung – ergonomisch optimiert, effizient und auf höchstem Sicherheitsniveau. Die dünnen Trennscheiben von PFERD zeichnen sich durch ihre besondere Bindungsrezeptur aus. Die intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeit und die gezielte Umsetzung in den hochmodernen Fertigungsstätten garantieren die hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards von PFERD.

    Merkmal:

    • RPM, max.: 6600 RPM
    • Form: EHT / 41 / T1
    • Breite metrisch: 2 mm
    • Aufnahmesystem: Bohrung
    • Ø Bohrung: 22.23 mm
    • Schleifmittel: Korund A
    • ø Außen metrisch: 230 mm

    Vorteil:

    • Dünne und gratarme Trennschnitte.
    • Komfortabel und sicher.
    • Schnelle Trennschnitte.
    • Universell auf Stahl und Edelstahl (INOX) einsetzbar.
    • Schneller Arbeitsfortschritt durch gute Trennleistung.

    Verwendung:

    • Bearbeitungsaufgaben: Trennen von Profilen; Trennen von Blechen; Trennen von Vollmaterial; Erzeugen von Durchbrüchen
    • Antriebsarten: Winkelschleifer

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Edelstahl (INOX)
      • Stahl

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb