• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennscheibe EHT 115x1,0x22,23 mm gerade Universallinie PSF CLASSIC STEELOX für Stahl/VA

Artikel-Nr.: 4007220957400
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220957400
    EAN / GTIN 4007220957400
    Herstellernummer 61715150
    L-Nummer L51080 149

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Das Einstiegsprogramm der Universal-Linie PSF beinhaltet solide Werkzeuge für die Bearbeitung der gängigsten Werkstoffe. Werkzeuge der Universal-Linie PSF erzielen gute Arbeitsergebnisse bei hoher Wirtschaftlichkeit. Trennscheibe für Stahl und Edelstahl (INOX) mit hoher Trennleistung und guter Standzeit. Werker in aller Welt vertrauen Blau und wählen die dünnen Trennscheiben von PFERD. Das PFERD-Programm bietet dünne Trennscheiben in vielen verschiedenen Ausführungen und somit für jede Anwendung die passende Werkzeuglösung – ergonomisch optimiert, effizient und auf höchstem Sicherheitsniveau. Die dünnen Trennscheiben von PFERD zeichnen sich durch ihre besondere Bindungsrezeptur aus. Die intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeit und die gezielte Umsetzung in den hochmodernen Fertigungsstätten garantieren die hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards von PFERD.

    Merkmal:

    • RPM, max.: 13300 RPM
    • Form: EHT / 41 / T1
    • Breite metrisch: 1 mm
    • Ø Bohrung: 22.23 mm
    • Schleifmittel: Korund A
    • ø Außen metrisch: 115 mm

    Vorteil:

    • Dünne und gratarme Trennschnitte.
    • Komfortabel und sicher.
    • Schnelle Trennschnitte.
    • Ideal für Akku-Winkelschleifer geeignet.
    • Universell auf Stahl und Edelstahl (INOX) einsetzbar.

    Verwendung:

    • Bearbeitungsaufgaben: Trennen von Profilen; Trennen von Blechen; Trennen von Vollmaterial; Erzeugen von Durchbrüchen
    • Antriebsarten: Winkelschleifer; Akkuwinkelschleifer

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Edelstahl (INOX)
      • Stahl

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb