Beschreibung:
Elektroantriebe sind „universelle Alleskönner“. Sie bieten, gemessen an ihrer Größe und ihrem Gewicht, eine hohe Leistung. Sie eignen sich besonders gut für den Einsatz mit Schleifwerkzeugen, die eine konstante Drehzahl benötigen. Elektroantriebe sind nahezu überall einsetzbar. Sie werden in vielen Branchen in unterschiedlichen Prozessen verwendet. Die stufenlose elektronische Drehzahlregelung ermöglicht den Einsatz verschiedenster Werkzeuge auf einem einzigen Werkzeugantrieb. Der leistungsstarke Antrieb eignet sich für den schweren Einsatz. Die Drehzahl lässt sich stufenlos regulieren. Der Antrieb ist durch seine Gewindeaufnahme optimal für die empfohlenen Werkzeuge mit Innengewinde oder Flanschaufnahme ausgelegt (max. Werkzeugdurchmesser bis 115 mm). Der Ein-/Ausschalter ist arretierbar. 4 m Netzkabel, 1 Spannflansch, 1 Schnellspannmutter, Flächenschutzhaube, Anti-Vibrationshandgriff.
Merkmal:
- Leistungsaufnahme: 1750 Watt
- Leistungsabgabe: 1150 Watt
- Drehzahlbereich, von: 2800 RPM
- Drehzahlbereich, bis: 11500 RPM
- Spannung, von: 230 Volt
- Breite metrisch: 70 mm
- Werkzeugaufnahme Bohrungs-Ø: 22.23 mm
- Länge metrisch: 400 mm
- Nettogewicht: 2.8 kg
- Ø Gewinde: M14
- Höhe: 80 mm
Vorteil:
- Maschine in robuster Bauform für den schweren Einsatz.
- Digitalelektronik für ein konstantes Halten der eingestellten Drehzahl.
- Überlastungsschutz.
- Sanfter Anlauf zum Schutz von Mensch, Werkzeug und Antrieb.
- Wiederanlaufschutz bei Spannungsabfall (USP).
Hinweis:
- Passende Schutzhaube zum Trennschleifen (HT-SV) oder zum Flächenschleifen (FL-SV) mit dem Durchmesser 115 mm verwenden.