• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

POS Rundbürste breit ungezopft RBU Ø200x25xvariable Bohrung Edelstahl-Draht-Ø0,30 Schleifbock

Artikel-Nr.: 4007220956526
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Rundbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220956526
EAN / GTIN 4007220956526
Herstellernummer 43701260
L-Nummer L51510 531

Beschreibung

Beschreibung:

Hervorragend für mittelschwere Bürstarbeiten auf großflächigen Werkstücken im handgeführten und maschinellen Einsatz geeignet. Um die besonderen Ansprüche bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX) zu erfüllen, verwendet PFERD bei allen INOX-Bürsten die Drahtqualität 1.4310 (V2A). Praxiserfahrungen aus dem industriellen Umfeld bestätigen, dass sie eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit bei optimaler Standzeit aufweist. Alle PFERD-Bürsten mit INOX-Besatz sind blau gekennzeichnet und für den Einsatz auf allen Edelstählen (INOX), wie z. B. V4A, geeignet. Die Drahtqualität 1.4310 neigt bei Kaltverfestigung zu ferromagnetischem Verhalten, das heißt, sie wird von Magneten angezogen.;Ursache hierfür ist eine Gefügeveränderung, die durch Verformung, z. B. während des Drahtziehens, hervorgerufen wird. Dies hat keinen Einfluss auf die Qualität und Korrosionsbeständigkeit des INOX-Besatzes. Er behält seine korrosionsbeständigen Eigenschaften. Edelstahldraht (INOX) hält Temperaturen bis 450 °C stand. Für den universellen Einsatz im Werkstattbereich entwickelt.

Merkmal:

  • Verpackungen: POS-Verpackung
  • RPM, max.: 4500 RPM
  • RPM, opt., von: 1800 RPM
  • RPM, opt., bis: 2900 RPM
  • Breite metrisch: 25 mm
  • Aufnahmesystem: Bohrung
  • Ø Bohrung im Set enthalten: AK 32-2
  • Ø Bohrung, max.: 50.8 mm
  • Ø Bohrung: 31.8 mm
  • Ø Besatzmaterial: 0.3 mm
  • ø Außen metrisch: 200 mm
  • Besatzmaterial: Edelstahldraht (INOX)
  • Korngröße: keine Angabe
  • Länge, Besatz: 50 mm

Vorteil:

  • Einsatz auf allen handelsüblichen stationären Antriebsmaschinen und Schleifböcken durch variable Bohrungsdurchmesser möglich.
  • Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität.
  • Sehr gute Korrosionsbeständigkeit.
  • Erzeugt feine Oberflächen.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Entrosten; Anlauffarben entfernen; Oxydschichten entfernen; Entlacken; Aufrauen
  • Antriebsarten: Schleifbock; Biegwellenantrieb; Stationäre Maschinen; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Bronze
    • Kobaltbasislegierungen
    • NE-Metall hart
    • Hochwarmfeste Werkstoffe
    • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
    • Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis
    • Weitere NE-Metalle
    • weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²)
    • Edelstahl (INOX)
    • Titan
    • Titanlegierungen

Lieferumfang:

  • Diese Rundbürste wird inklusive Adapterset AK 32-2 geliefert.

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb