• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rundbürste breit ungezopft RBU Ø180x25xvariable Bohrung Stahl-Draht-Ø0,20 Schleifbock

Artikel-Nr.: 4007220956335
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Rundbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220956335
    EAN / GTIN 4007220956335
    Herstellernummer 43701235
    L-Nummer L51510 600

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Hervorragend für mittelschwere Bürstarbeiten auf großflächigen Werkstücken im handgeführten und maschinellen Einsatz geeignet. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand. Für den universellen Einsatz im Werkstattbereich entwickelt.

    Merkmal:

    • Verpackungen: POS-Verpackung
    • RPM, max.: 6000 RPM
    • RPM, opt., von: 3000 RPM
    • RPM, opt., bis: 4500 RPM
    • Breite metrisch: 25 mm
    • Aufnahmesystem: Bohrung
    • Ø Bohrung im Set enthalten: AK 32-2
    • Ø Bohrung, max.: 50.8 mm
    • Ø Bohrung: 31.8 mm
    • Ø Besatzmaterial: 0.2 mm
    • ø Außen metrisch: 180 mm
    • Besatzmaterial: Stahldraht (ST)
    • Korngröße: keine Angabe
    • Länge, Besatz: 40 mm

    Vorteil:

    • Einsatz auf allen handelsüblichen stationären Antriebsmaschinen und Schleifböcken durch variable Bohrungsdurchmesser möglich.
    • Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität.
    • Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht.
    • Erzeugt feine Oberflächen.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen.
    • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Entrosten; Oxydschichten entfernen; Entlacken; Aufrauen
    • Antriebsarten: Schleifbock; Biegwellenantrieb; Stationäre Maschinen; Geradschleifer

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Gusseisen
      • Stahlguss
      • Duroplaste
      • Elastomere
      • Stahl, Stahlguss
      • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Thermoplaste
      • Holz

    Lieferumfang:

    • Diese Rundbürste wird inklusive Adapterset AK 32-2 geliefert.

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb