• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

POS Rundbürste breit ungezopft RBU Ø100x20xvariable Bohrung Stahl-Draht-Ø0,30 Schleifbock

Artikel-Nr.: 4007220956236
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Rundbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220956236
EAN / GTIN 4007220956236
Herstellernummer 43701105
L-Nummer L51510 677

Beschreibung

Beschreibung:

Hervorragend für mittelschwere Bürstarbeiten auf großflächigen Werkstücken im handgeführten und maschinellen Einsatz geeignet. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand. Für den universellen Einsatz im Werkstattbereich entwickelt.

Merkmal:

  • Verpackungen: POS-Verpackung
  • RPM, max.: 8000 RPM
  • RPM, opt., von: 4000 RPM
  • RPM, opt., bis: 6000 RPM
  • Breite metrisch: 20 mm
  • Aufnahmesystem: Bohrung
  • Ø Bohrung im Set enthalten: 12–25,4
  • Ø Bohrung, max.: 30 mm
  • Ø Bohrung: 14 mm
  • Ø Besatzmaterial: 0.3 mm
  • ø Außen metrisch: 100 mm
  • Besatzmaterial: Stahldraht (ST)
  • Korngröße: keine Angabe
  • Länge, Besatz: 25 mm

Vorteil:

  • Einsatz auf allen handelsüblichen stationären Antriebsmaschinen und Schleifböcken durch variable Bohrungsdurchmesser möglich.
  • Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität.
  • Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht.
  • Erzeugt feine Oberflächen.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Entrosten; Oxydschichten entfernen; Entlacken; Aufrauen
  • Antriebsarten: Schleifbock; Biegwellenantrieb; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Gusseisen
    • Stahlguss
    • Duroplaste
    • Elastomere
    • Stahl, Stahlguss
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplaste
    • Holz

Lieferumfang:

  • Diese Rundbürste wird mit variabler Bohrung geliefert.

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb