• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeughalter für Diamant-Trennscheiben mit Bohrungs-Ø10mm, Schaft-Ø6 mm

Artikel-Nr.: 4007220956045
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
Artikelnummer 4007220956045
EAN / GTIN 4007220956045
Herstellernummer 33512040
L-Nummer L51220 14

Beschreibung

Beschreibung:

Zubehör zum Aufspannen von Diamant-Trennscheiben bis inkl. Durchmesser 75 mm.

Merkmal:

  • RPM, max.: 30000 RPM
  • Spannbereich bis: 3 mm
  • Passend für Bohrungs-ø [mm]: 10
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm

Hinweis:

  • Die angegebene maximale Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nicht überschritten werden.