• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamant-Schleifstift Walzenrund Ø5,0mm Schaft-Ø6 mm D126 (mittel) ideal für den Handeinsatz

Artikel-Nr.: 4007220955932
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220955932
EAN / GTIN 4007220955932
Herstellernummer 36425026
L-Nummer L51170 131

Beschreibung

Beschreibung:

Galvanisch gebundene Diamant- und CBN-Schleifstifte werden sowohl im Nass- als auch im Trockenschliff eingesetzt. Die Walzenrundform WR eignet sich bestens für den Handeinsatz und kann für verschiedenste Entgrat- und Schleifarbeiten eingesetzt werden. A = abgesetzter Schaft

Merkmal:

  • Breite metrisch: 18 mm
  • ø Außen metrisch: 5 mm
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Korngröße: D 126
  • Länge, Schaft: 50 mm
  • Länge, Absetzung: 5 mm

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Der Einsatz ist sowohl im Trocken- als auch im Nassschliff möglich. Wenn möglich, ist der Nassschliff vorzuziehen, um den Werkzeugverschleiß und die Gefahr thermischer Schädigungen zu reduzieren. Generell gilt: Für eine optimale Wirtschaftlichkeit, die Korngröße so grob wie möglich und so fein wie nötig wählen. Einflussgrößen sind u. a. die Härte des Werkstoffes und die erforderliche Oberflächengüte. Zugesetzte Werkzeuge können mit Ultraschall gereinigt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen des Belages bitte zum Reinigen den Schärfstab DSB 2005025 (EAN 4007220168332) verwenden. Den Werkzeugdurchmesser möglichst groß wählen, da so die Anzahl der Körner, die in Eingriff gebracht werden, erhöht wird. Beim Innenschleifen darf der Werkzeugdurchmesser max. 3/4 des zu schleifenden Durchmessers betragen. Der Längsvorschub während des Innenschleifens darf pro Werkstückumdrehung maximal 2/3 der Werkzeugbreite betragen. Die Zustellung ist abhängig von dem zu bearbeitenden Werkstoff, der Schnittgeschwindigkeit, der Stabilität des Werkzeuges, dessen Aufnahme und des Werkzeugantriebes. Aufgrund der einschichtigen Belegung müssen Arbeitsspindel und Werkzeugaufnahme eine hohe Rundlaufgenauigkeit aufweisen. Je feiner die verwendete Korngröße ist, desto genauer muss der Rundlauf sein. Der Werkzeugantrieb muss über eine ausreichende Antriebsleistung der Schleifspindel verfügen, um die erforderliche Drehzahl auch unter Belastung sicherzustellen. Trockenschliff: 8–18 m/s Nassschliff: 15–25 m/s
  • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Ausschleifen; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Werkzeugmaschine; Roboter; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Abrasive Materialien
    • Ferrit (Magnetwerkstoff)
    • Glas
    • Graphit und Elektrokohle
    • Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis
    • Technische Keramik
    • Hartmetall

Lieferumfang:

  • Kundenspezifische Werkzeuglösungen sind auf Anfrage erhältlich.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb