• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DUODISC Trenn-/Schleif. E 150x3,5x22,23 mm gekr. Uni.-Linie PSF DUO STEELOX f. Stahl/VA

Artikel-Nr.: 4007220952740
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220952740
    EAN / GTIN 4007220952740
    Herstellernummer 62015420

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Das Einstiegsprogramm der Universal-Linie PSF beinhaltet solide Werkzeuge für die Bearbeitung der gängigsten Werkstoffe. Werkzeuge der Universal-Linie PSF erzielen gute Arbeitsergebnisse bei hoher Wirtschaftlichkeit. Kombischeibe für Stahl und Edelstahl (INOX) mit hoher Trennleistung und guter Standzeit. Die DUODISC-Kombischeibe ist die Lösung zum sicheren Trennen und Schleifen mit nur einem Werkzeug. Sie erfüllt alle Anforderungen der EN 12413 an Trenn- und Schruppscheiben.

    Merkmal:

    • RPM, max.: 10200 RPM
    • Form: E DUODISC / 27 / T27
    • Breite metrisch: 3.5 mm
    • Ø Bohrung: 22.23 mm
    • Schleifmittel: Korund A
    • ø Außen metrisch: 150 mm

    Vorteil:

    • Eignet sich optimal zum bündigen Abtrennen.
    • Sichere, normgerechte Lösung zum Trennen und Seitenschleifen mit nur einem Werkzeug.
    • Zeitersparnis durch weniger Scheibenwechsel.
    • Universell auf Stahl und Edelstahl (INOX) einsetzbar.
    • Problemlöser für Schleifaufgaben auf Zunder.

    Verwendung:

    • Bearbeitungsaufgaben: Trennen; Entgraten; Ausfugen; Flächenschliff; Schweißnahtbearbeitung; Kehlnahtbearbeitung
    • Antriebsarten: Winkelschleifer

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Walzhaut
      • Zunder
      • Edelstahl (INOX)
      • Stahl

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb