• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Keramikkorn Schleifband BA 50x2000mm CO50 höchster Abtrag auf Stahl mit Bandschleifer

Artikel-Nr.: 4007220950654
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schleifband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220950654
    EAN / GTIN 4007220950654
    Herstellernummer 45005623
    L-Nummer L51050 742

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Für aggressives Schleifen mit höchster Zerspanungsleistung und sehr guter Standzeit. Konstante Höchstleistung durch sich selbst schärfendes Keramikkorn. Das Keramikkorn ist speziell für die Bearbeitung harter Werkstoffe und Schichten ausgelegt. Langbänder sind auf die am Markt gängigen Bandschleifmaschinen abgestimmt. Sie werden in ISO 2976 unter der Bezeichnung „Schleifbänder“ geführt.

    Merkmal:

    • Breite metrisch: 50 mm
    • Schleifmittel: Keramikkorn CO
    • Länge metrisch: 2000 mm
    • Entspricht ISO: ISO 2976
    • Korngröße: 50

    Vorteil:

    • Hohe Reißfestigkeit bei optimaler Flexibilität.
    • Gleichbleibende Arbeitsergebnisse durch sehr gute Kornhaftung.
    • Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Schleifleistung und Standzeit.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen.
    • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Stufenweises Feinschleifen; Egalisieren; Schärfen; Schweißnahtbearbeitung; Kantenbearbeitung
    • Antriebsarten: Bandschleifer und Bandarme

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Aluminium
      • Temperguss
      • Messing
      • Bronze
      • Stahlguss
      • Kobaltbasislegierungen
      • Kupfer
      • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
      • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
      • Edelstahl (INOX)
      • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Thermoplaste
      • Titan
      • Titanlegierungen
      • Zink

    Hinweis:

    • Sicherheitshinweise des VDS (Verband deutscher Schleifmittelwerke) „Sicherheitshinweise für den richtigen Gebrauch von Schleifbändern“ beachten.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb