• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Keramikkorn Schleifband BA 75x2000mm CO-COOL36 für Edelstahl-Schliff mit Bandschleifer

Artikel-Nr.: 4007220950449
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220950449
EAN / GTIN 4007220950449
Herstellernummer 45005731
L-Nummer L51050 1459

Beschreibung

Beschreibung:

Für aggressives Schleifen mit höchster Zerspanungsleistung an harten, schlecht wärmeleitenden Werkstoffen. Konstante Höchstleistung durch sich selbst schärfendes Keramikkorn. Schleifaktive Zusätze im Belag erzielen eine deutlich höhere Abtragsleistung, verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff. Langbänder sind auf die am Markt gängigen Bandschleifmaschinen abgestimmt. Sie werden in ISO 2976 unter der Bezeichnung „Schleifbänder“ geführt.

Merkmal:

  • Breite metrisch: 75 mm
  • Schleifmittel: Keramikkorn CO-COOL
  • Länge metrisch: 2000 mm
  • Entspricht ISO: ISO 2976
  • Korngröße: 36

Vorteil:

  • Hohe Reißfestigkeit bei optimaler Flexibilität.
  • Gleichbleibende Arbeitsergebnisse durch sehr gute Kornhaftung.
  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Schleifleistung und Standzeit.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Stufenweises Feinschleifen; Egalisieren; Schärfen; Schweißnahtbearbeitung; Kantenbearbeitung
  • Antriebsarten: Bandschleifer und Bandarme

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Temperguss
    • Bronze
    • Kobaltbasislegierungen
    • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
    • Edelstahl (INOX)
    • Titan

Hinweis:

  • Sicherheitshinweise des VDS (Verband deutscher Schleifmittelwerke) „Sicherheitshinweise für den richtigen Gebrauch von Schleifbändern“ beachten.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb