Beschreibung:
Das PFERD-Programm bietet Trennscheiben für Metalltrennsägen (CHOPSAW) in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen. Trennscheiben für Metalltrennsägen werden zum Trennen von Vollmaterial, Profilen und Rohren eingesetzt. Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. Schnittiges Werkzeug in Härte L mit zwei Außengeweben für Stahl und Edelstahl (INOX). Für Trennaufgaben, die eine hohe Stabilität erfordern.
Merkmal:
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit, max.: 80 m/s
- RPM, max.: 3800 RPM
- Form: EHT / 41 / T1
- Breite metrisch: 4 mm
- Ø Bohrung: 25.4 mm
- Schleifmittel: Korund A
- ø Außen metrisch: 400 mm
Vorteil:
- Hohe Seitenstabilität durch verstärkende Außengewebe.
- Höchste Wirtschaftlichkeit durch sehr hohe Standzeit.
- Für anspruchsvolle Trennaufgaben.
Verwendung:
- Bearbeitungsaufgaben: Trennen; Trennen von Rohren; Trennen von Profilen; Trennen von Vollmaterial
- Antriebsarten: CHOPSAW HD; Stationäre Maschinen
Werkstoff: