• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zirkon Schleifhülse GSB Konisch Ø 14-21x63 mm Z120 für hohen Abtrag auf Stahl

Artikel-Nr.: 4007220950104
  • Mindestbestellmenge: 100 Stk.
  • Bestellschritt: 100 Stk.
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
    Produktart Schleifhülse

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220950104
    EAN / GTIN 4007220950104
    Herstellernummer 42217171

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Für grobe Schleifaufgaben bei hoher Abtragsleistung und Standzeit. GSB = Großpack Schleifhülsen

    Merkmal:

    • RPM, opt., von: 19000 RPM
    • RPM, opt., bis: 26000 RPM
    • Ø Innen, klein: 14 mm
    • Schleifmittel: Zirkonkorund Z
    • Ø Innen metrisch: 20 mm
    • ø Außen metrisch: 20 mm
    • Korngröße: 120
    • Höhe: 63 mm

    Vorteil:

    • Sicherer Sitz der Schleifhülse auf dem Schleifhülsenträger durch Ausdehnen des Trägers im Einsatz.
    • Herausragende Standzeit durch spezielles Fertigungsverfahren – auch unter härtesten Einsatzbedingungen.
    • Höchste Wirtschaftlichkeit durch besonders hohen Materialabtrag und hohe Aggressivität des Schleifmittels.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Für einen leichten Wechsel der Schleifhülsen diese unter leichter Rechtsdrehung auf- und abziehen. Dabei den Schleifhülsenträger in den Werkzeugantrieb eingespannt lassen. Für einen sicheren Sitz der Schleifhülse die Mindestdrehzahl des Schleifhülsenträgers einhalten. Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen.
    • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Stufenweises Feinschleifen; Egalisieren; Aufrauen; Schärfen; Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung; Kantenbearbeitung
    • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Temperguss
      • Messing
      • Bronze
      • Stahlguss
      • Kobaltbasislegierungen
      • Kupfer
      • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Edelstahl (INOX)
      • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Titan

    Lieferumfang:

    • Schleifhülsenträger bitte separat bestellen.

    Hinweis:

    • Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 30 m/s.
    • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
    • Schleifhülsen nicht über den Schleifhülsenträger überstehen lassen.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb