• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Keramikkorn Schleifband BA 50x450mm CO-COOL80 für Edelstahl-Schliff mit Rohrbandschleifer

Artikel-Nr.: 4007220949955
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schleifband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220949955
    EAN / GTIN 4007220949955
    Herstellernummer 45020184
    L-Nummer L51050 1239

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Für aggressives Schleifen mit höchster Zerspanungsleistung an harten, schlecht wärmeleitenden Werkstoffen. Konstante Höchstleistung durch sich selbst schärfendes Keramikkorn. Schleifaktive Zusätze im Belag erzielen eine deutlich höhere Abtragsleistung, verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff. Kurzbänder sind auf die am Markt gängigen Bandschleifmaschinen abgestimmt. Sie werden in ISO 2976 unter der Bezeichnung „Schleifbänder“ geführt.

    Merkmal:

    • Breite metrisch: 50 mm
    • Schleifmittel: Keramikkorn CO-COOL
    • Länge metrisch: 450 mm
    • Entspricht ISO: ISO 2976
    • Korngröße: 80

    Vorteil:

    • Hohe Reißfestigkeit bei optimaler Flexibilität.
    • Gleichbleibende Arbeitsergebnisse durch sehr gute Kornhaftung.
    • Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Schleifleistung und Standzeit.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen.
    • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Stufenweises Feinschleifen; Egalisieren; Schärfen; Schweißnahtbearbeitung; Kantenbearbeitung
    • Antriebsarten: Bandschleifer und Bandarme

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Aluminium
      • Temperguss
      • Bronze
      • Kobaltbasislegierungen
      • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
      • Edelstahl (INOX)
      • Titan

    Hinweis:

    • Sicherheitshinweise des VDS (Verband deutscher Schleifmittelwerke) „Sicherheitshinweise für den richtigen Gebrauch von Schleifbändern“ beachten.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb