Beschreibung:
Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Der Antrieb besitzt eine hohe Drehzahl und muss mit Öl verwendet werden. 0,75 m Ab- und 2 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4“ außen und Stecktülle mit Gewinde (STGI), Spannzange 3 mm, 2 Spannschlüssel. Der schlanke und leichte Druckluftantrieb verfügt über eine Drehventilausführung.
Merkmal:
- Betriebsdruck: 6.3 bar
- Leistung: 100 Watt
- Drehzahl: 70000 RPM
- Spannzangengruppe: 15
- Ventilausführung: Dreh
- Breite metrisch: 21 mm
- Luftverbrauch, Leerlauf: 0.25 m³/min
- Luftverbrauch, bei Last: 0.12 m³/min
- Inkl. Ø Spannzange [mm]: 3 mm
- Länge metrisch: 145 mm
- Anzahl der Öltropfen [min]: 1 Tropfen
- Nettogewicht: 0.09 kg
- Innen-ø Zuluftschlauch: 4.8 mm
- Abluftaustritt: hinten
- Höhe: 21 mm
Vorteil:
- Der Antrieb ist als Drehventilausführung für den Dauereinsatz geeignet.
- Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
- Dank der Spannzangenaufnahme optimal für die empfohlenen Schaftwerkzeuge geeignet.
- Durch die hohe Drehzahl verfügt der Antrieb über eine hohe Schnittgeschwindigkeit für Hartmetallfrässtifte und Schleifstifte.
- Einfache Führbarkeit dank der schlanken und leichten Bauform.
Hinweis:
- Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.