• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RUBBER Schleifstift Kugel Ø 40x40mm Schaft-Ø 6 mm AH2 für Gummi

Artikel-Nr.: 4007220948095
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220948095
EAN / GTIN 4007220948095
Herstellernummer 31710520
L-Nummer L51090 693

Beschreibung

Beschreibung:

Die Ausführung RUBBER ist speziell für den universellen Einsatz auf weichen Werkstoffen wie Gummi, Kunststoff und Holz geeignet. Zu den Anwendungsgebieten gehören das Entfernen von Graten an Kunststoffspritzteilen, das Besäumen von Gummiformteilen und Formteilen aus Polyurethan (PUR), das Beischleifen von Holzkernen und Holzformen in Modellbauwerkstätten sowie das Aufrauen vielfältiger Klebestellen (z. B. bei der Förderband- und Reifenreparatur). Die Kugelform KU wird häufig zum Aufrauhen von Gummiflächen in der Reifenreparatur genutzt.

Merkmal:

  • RPM, max.: 19700 RPM
  • RPM, opt.: 5000 RPM
  • ø Außen metrisch: 40 mm
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Korngröße: 2
  • Länge, Schaft: 40 mm

Vorteil:

  • Offene Struktur und große Spanräume durch Hohlkugelkorund.
  • Zerspanen von temperaturempfindlichen Werkstoffen ohne Zusatz von Kühlschmierstoffen dank großer Spanräume.
  • Hohe Schleiffreudigkeit.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Schleifstifte RUBBER erreichen ihre beste Leistung bei einer Schnittgeschwindigkeit von 5 bis 20 m/s.
  • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Schlichten; Ausschleifen; Ausfugen; Egalisieren; Aufrauen; Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Elastomere
    • Thermoplaste
    • Holz

Hinweis:

  • Die maximal zulässige Drehzahl bezieht sich auf die offene Schaftlänge von 10 mm.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb