• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TOUGH Schleifstift Zylinder Ø 25x25 mm Schaft-Ø 6 mm CO30 für schwer zerspanbare Werkstoffe

Artikel-Nr.: 4007220947920
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220947920
EAN / GTIN 4007220947920
Herstellernummer 31134130
L-Nummer L51090 253

Beschreibung

Beschreibung:

Die Ausführung TOUGH ist speziell für den Einsatz auf Titanwerkstoffen, Nickel- und Kobaltbasislegierungen sowie für die Bearbeitung gehärteter Stahlbauteile und Auftragsschweißungen geeignet. Zu den Bearbeitungsaufgaben gehören unter anderem das Beischleifen von Reparaturschweißungen sowie das Nachbearbeiten an Turbinenschaufeln während der Flugzeugwartung und das Nachschleifen von Reparaturschweißungen im Werkzeug- und Formenbau. Die Zylinderform ZY eignet sich optimal zum Schleifen von Bohrungen, Radien und Konturen.

Merkmal:

  • RPM, max.: 38100 RPM
  • RPM, opt.: 35000 RPM
  • Form: W 220
  • Breite metrisch: 25 mm
  • ø Außen metrisch: 25 mm
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Korngröße: 30
  • Länge, Schaft: 40 mm

Vorteil:

  • Kühler Schliff aufgrund der Splitterfreudigkeit des Korngemisches.
  • Hohe Abtragsleistungen und sehr gute Standzeit.
  • Konstante Abtragsraten durch Selbstschärfeffekt des Keramikkorns.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Schleifstifte TOUGH erreichen ihre beste Leistung bei einer Schnittgeschwindigkeit von 30 bis 50 m/s.
  • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Schlichten; Ausschleifen; Ausfugen; Egalisieren; Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Kobaltbasislegierungen
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Hochwarmfeste Werkstoffe
    • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
    • Titan
    • Titanlegierungen

Hinweis:

  • Die maximal zulässige Drehzahl bezieht sich auf die offene Schaftlänge von 10 mm.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb