• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamant-Trennscheibe D1A1R 400x4,5x40,0mm D852 (sehr grob) für Grau-/Sphäroguss

Artikel-Nr.: 4007220947449
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220947449
EAN / GTIN 4007220947449
Herstellernummer 68440037

Beschreibung

Beschreibung:

Galvanisch gebundene Diamant-Trennscheiben werden sowohl im Nass- als auch im Trockenschliff eingesetzt. Galvanisch gebundene Diamant-Trennscheiben in der Körnung D 852 eignen sich hervorragend für die Bearbeitung von Grau- und Sphäroguss (GG und GGG bzw. GJL und GJS) sowie für den Einsatz auf Robotern. Sie sind aufgrund der großen Spanräume besonders schnittfreudig.

Merkmal:

  • Schutzsegment je Seite: keine
  • Form: D
  • Breite metrisch: 4.5 mm
  • Stammblattdicke: 2.5 mm
  • Ø Bohrung: 40 mm
  • ø Außen metrisch: 400 mm
  • Korngröße: D 852

Vorteil:

  • Sehr hohe Standzeit.
  • Optimales Bearbeiten tiefliegender Stellen durch den konstanten Werkzeugdurchmesser.
  • Komfortable und schnelle Beseitigung von Vererzungen.
  • Minimierte Staubentwicklung aufgrund ihrer einschichtigen Belegung und groben Spänen.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Für eine deutliche Reduzierung der Lärmentwicklung beim handgeführten Trennen wird der Einsatz des Spannflanschsets SFS 76 (M14-Gewinde: EAN 4007220595275, 5/8″-Gewinde: EAN 4007220895856) empfohlen. Der Durchmesser 400 mm eignet sich für den stationären Einsatz.
  • Bearbeitungsaufgaben: Trennen; Erzeugen von Durchbrüchen; Entgraten; Ausschleifen; Ausfugen
  • Antriebsarten: Roboter; Stationäre Maschinen

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)

Lieferumfang:

  • Kundenspezifische Werkzeuglösungen sind auf Anfrage erhältlich.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb