• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rundbürste ungezopft RBU Ø 50x4 mm Schaft-Ø 6 mm SiC-Filament-Ø 0,55 mm Korn 120

Artikel-Nr.: 4007220936511
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Rundbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220936511
EAN / GTIN 4007220936511
Herstellernummer 43103025
L-Nummer L51510 228

Beschreibung

Beschreibung:

Universell zum Reinigen, Entrosten, Glätten, Putzen von Schweißnähten, leichten Entgraten und Entfernen von Korrosion und Lacken einsetzbar. Bürsten mit Siliciumcarbid (SiC) eignen sich besonders gut für Entgratarbeiten und zur Oberflächenverbesserung. Kunststoffbesatz hält Temperaturen bis 220° C stand.

Merkmal:

  • Verpackungen: Industrieverpackung
  • RPM, max.: 15000 RPM
  • RPM, opt., von: 6000 RPM
  • RPM, opt., bis: 9800 RPM
  • Breite metrisch: 4 mm
  • Aufnahmesystem: Schaft
  • Ø Besatzmaterial: 0.55 mm
  • ø Außen metrisch: 50 mm
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Besatzmaterial: Siliciumcarbid (SiC)
  • Korngröße: 120
  • Länge, Besatz: 10 mm
  • Länge, Gesamt: 50 mm

Vorteil:

  • Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität.
  • Schleifkörner sind in flexiblen Kunststofffilamenten eingebunden, wodurch der Besatz nicht nur an der Spitze, sondern auch mit den Seiten arbeitet.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Bei Anwendungen mit hoher Hitzeentwicklung Kühlflüssigkeit verwenden. Für beste Leistung Werkzeugantrieb mit mindestens 300 Watt verwenden.
  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Aufrauen; Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren)
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Bohrmaschine; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Bronze
    • Gusseisen
    • Stahlguss
    • Kobaltbasislegierungen
    • Duroplaste
    • Weitere NE-Metalle
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahl, Stahlguss
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplaste
    • Holz

Hinweis:

  • Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb