• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kegelbürste ungezopft KBU Ø70x10mm Schaft-Ø6 mm Stahl-Draht-Ø0,30

Artikel-Nr.: 4007220936368
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
    Produktart Kegelbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220936368
    EAN / GTIN 4007220936368
    Herstellernummer 43220061
    L-Nummer L51510 451

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Hervorragend für mittelschwere Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Entrosten geeignet. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand.

    Merkmal:

    • Verpackungen: Industrieverpackung
    • RPM, max.: 15000 RPM
    • RPM, opt., von: 7500 RPM
    • RPM, opt., bis: 11300 RPM
    • Breite metrisch: 10 mm
    • Aufnahmesystem: Schaft
    • Ø Besatzmaterial: 0.3 mm
    • ø Außen metrisch: 70 mm
    • Ø Schaft metrisch: 6 mm
    • Besatzmaterial: Stahldraht (ST)
    • Länge, Besatz: 15 mm
    • Länge, Gesamt: 58 mm

    Vorteil:

    • Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität.
    • Optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen wie Innenkanten, Rillen und Nuten.
    • Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht.
    • Erzeugt feine Oberflächen.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Für beste Leistung Werkzeugantrieb mit mindestens 300 Watt verwenden.
    • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Entrosten; Oxydschichten entfernen; Entlacken; Aufrauen
    • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Bohrmaschine; Geradschleifer

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Gusseisen
      • Stahlguss
      • Duroplaste
      • Elastomere
      • Stahl, Stahlguss
      • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Thermoplaste
      • Holz

    Hinweis:

    • Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb