• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

weiche Filzfächerscheibe FFS Ø 125 mm Bohrung 22,23 mm für Polierarbeiten mit Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 4007220936146
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Fächerschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220936146
EAN / GTIN 4007220936146
Herstellernummer 44370125
L-Nummer L51100 703

Beschreibung

Ausführung:

  • W (weich)

Beschreibung:

Filzfächerscheiben werden zur Vor- und Hochglanzpolitur an mittleren bis großen Bauteilen eingesetzt. Filzfächerscheiben werden aufgrund ihrer Härte und Flexibilität eingesetzt, wenn geometrische Formen exakt beibehalten werden müssen. Hierzu werden in der Regel Diamantpolierpasten und Polierpastenriegel verwendet.

Merkmal:

  • RPM, max.: 7650 RPM
  • RPM, opt.: 1500 RPM
  • Ausführung: W (weich)
  • Breite metrisch: 22 mm
  • Ø Bohrung: 22.23 mm
  • ø Außen metrisch: 125 mm

Vorteil:

  • Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität.
  • Frei profilierbar und somit auch für Werkzeuge mit komplizierten Geometrien einsetzbar.
  • Geringe thermische Belastung des Werkstückes.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Zum Abglänzen und Bearbeiten sehr konturenreicher Werkstücke die weiche Ausführung verwenden. Sollen sehr feine Oberflächen erzielt werden, können die harte und die weiche Ausführung nacheinander eingesetzt werden.
  • Bearbeitungsaufgaben: Polieren
  • Antriebsarten: Winkelschleifer; Akkuwinkelschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Stahlguss
    • Kobaltbasislegierungen
    • Kupfer
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplaste
    • Titan
    • Titanlegierungen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb