• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

COMBICLICK Filzronden CC-FR Ø 125 mm für Vor-und Hochglanzpolitur mit Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 4007220936078
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Polierscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220936078
EAN / GTIN 4007220936078
Herstellernummer 42003025
L-Nummer L51100 702

Beschreibung

Beschreibung:

Das COMBICLICK-System besteht aus einem speziell entwickelten Stützteller und einer stabilen Halterung auf der Rückseite des Werkzeuges. Mit dem Stützteller können COMBICLICK-Werkzeuge auf handelsüblichen Winkelschleifern eingesetzt werden. Die besondere Geometrie der Kühlschlitze sorgt für einen hohen Luftdurchsatz, wodurch die thermische Belastung des Schleifmittels und des Werkstückes deutlich reduziert wird. Das Schnellspannsystem, die robuste Halterung, die sichere Arretierung des Werkzeuges und das integrierte Kühlsystem bewirken gegenüber herkömmlichen Werkzeugen eine bis zu 30 % geringere Werkstücktemperatur, 25 % höhere Zerspanungsleistung, 30 % höhere Standzeit und eine bessere Ausnutzung des Schleifmittels. Zum Polieren mit Polierpasten-Riegeln, Schleifpasten oder Diamantpolierpasten im Stirnschliff an mittleren und großen Flächen geeignet.

Merkmal:

  • RPM, max.: 9650 RPM
  • RPM, opt.: 1500 RPM
  • ø Außen metrisch: 125 mm

Vorteil:

  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch sehr hohe Standzeit.
  • Punktgenaues Arbeiten über die gesamte Lebensdauer, da sehr formstabil.
  • Innovatives Schnellspannsystem garantiert komfortable Handhabung und kühlen Schliff.
  • Extrem schneller und einfacher Werkzeugwechsel reduziert die Prozesskosten.
  • Mit COMBICLICK werden Kratzer durch hervorstehende Spannteile vermieden und eine sehr hohe Ausnutzung des zur Verfügung stehenden Schleifmittels erzielt.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: COMBICLICK-Filzronden mit COMBICLICK-Stützteller auf drehzahlregelbaren Winkelschleifern einsetzen. Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 5–10 m/s einsetzen. Hierbei wird ein idealer Kompromiss zwischen Polierleistung, Temperaturbelastung des Werkstückes und Werkzeugverschleiß erreicht. Beim Wechsel der Polierpaste eine neue, unbenutzte Filzronde einsetzen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Polieren
  • Antriebsarten: Winkelschleifer; Akkuwinkelschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Stahlguss
    • Kobaltbasislegierungen
    • Kupfer
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplaste
    • Titan
    • Titanlegierungen
    • Zink

Lieferumfang:

  • COMBICLICK-Stützteller bitte separat bestellen.
  • Schleif- und Polierpasten bitte separat bestellen.

Hinweis:

  • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb