• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetall Hochleistungsfrässtift INOX Flamme B Ø 12x30mm Schaft-Ø 6 mm für Edelstahl

Artikel-Nr.: 4007220930502
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Frässtift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220930502
EAN / GTIN 4007220930502
Herstellernummer 21103382
L-Nummer L51140 474

Beschreibung

Beschreibung:

Mit der Zahnung INOX hat PFERD innovative Frässtifte für die Bearbeitung von Edelstahl (INOX) entwickelt. Die Zahnung INOX zeichnet sich durch eine extrem hohe Zerspanungsleistung auf allen austenitischen, rost- und säurebeständigen Stählen aus. Sie erzeugt deutlich weniger Vibrationen als vergleichbare Kreuzverzahnungen. Flammenförmiger Frässtift nach ISO 7755/8.

Merkmal:

  • Eckenausführung Radius: 2.1 mm
  • RPM von, harte NE-Metalle: 7000 RPM
  • RPM von, rost- und säurebeständige Stähle: 12000 RPM
  • RPM von, weiche NE-Metalle: 7000 RPM
  • RPM bis, harte NE-Metalle: 12000 RPM
  • RPM bis, rost- und säurebeständige Stähle: 16000 RPM
  • RPM bis, weiche NE-Metalle: 12000 RPM
  • Zahnung: INOX
  • ø Außen metrisch: 12 mm
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Länge, verzahnt: 30 mm
  • Länge, Gesamt: 70 mm

Vorteil:

  • Herausragende Zerspanungsleistung und Standzeit durch innovative Zahngeometrie.
  • Erzielt hochwertige Oberflächengüten durch optimale Spanbildung.
  • Verhindert Anlauffarben im Material durch geringe Wärmeentwicklung.
  • Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich. Somit wird der Verschleiß von Werkzeug und Werkzeugantrieb deutlich reduziert.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Setzen Sie die Werkzeuge möglichst auf leistungsstarken Antrieben mit elastisch gelagerter Spindel ein, um Vibrationen zu vermeiden. Beachten Sie die Drehzahlempfehlungen. Wenn der kleinste Bereich des Frässtiftdurchmessers zum Einsatz kommt, kann die empfohlene Drehzahl entsprechend erhöht werden. Für den wirtschaftlichen Einsatz von Frässtiften wird im oberen Drehzahl-/Schnittgeschwindigkeitsbereich gearbeitet. Setzen Sie Frässtifte mit einem Schaftdurchmesser von 6 mm auf Antrieben mit einer Leistung ab 300 Watt ein.
  • Bearbeitungsaufgaben: Erzeugen von Durchbrüchen; Entgraten; Egalisieren; Fräsen; Ausfräsen; Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Werkzeugmaschine; Roboter; Stationäre Maschinen; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • NE-Metall hart
    • Edelstahl (INOX)
    • Titan
    • Titanlegierungen

Hinweis:

  • Aufgrund der sehr hohen Zerspanungsleistung kann es zu Verfärbungen am Schaft kommen. Dies stellt kein Sicherheitsrisiko dar.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb