• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennscheibe EHT 125x1,0x22,23 mm gerade Startlinie START STEELOX für Stahl/Edelstahl (25)

Artikel-Nr.: 4007220912218
  • Mindestbestellmenge: 1000 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Artikelnummer 4007220912218
    EAN / GTIN 4007220912218
    Herstellernummer 69120939
    L-Nummer L51080 269

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die START-Linie bietet zuverlässige PFERD-Qualität für Handwerks- und Montagetätigkeiten. Das kompakte Programm umfasst die gängigsten Werkzeuge für Stahl und Edelstahl (INOX). Sie erreichen verlässliche Arbeitsergebnisse bei attraktiven Einstandskosten. Trennscheibe für Stahl und Edelstahl (INOX) mit guter Trennleistung und guter Standzeit. Werker in aller Welt vertrauen Blau und wählen die dünnen Trennscheiben von PFERD. Das PFERD-Programm bietet dünne Trennscheiben in vielen verschiedenen Ausführungen und somit für jede Anwendung die passende Werkzeuglösung – ergonomisch optimiert, effizient und auf höchstem Sicherheitsniveau. Die dünnen Trennscheiben von PFERD zeichnen sich durch ihre besondere Bindungsrezeptur aus. Die intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeit und die gezielte Umsetzung in den hochmodernen Fertigungsstätten garantieren die hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards von PFERD.

    Merkmal:

    • RPM, max.: 12200 RPM
    • Form: EHT / 41 / T1
    • Breite metrisch: 1 mm
    • Ø Bohrung: 22.23 mm
    • Schleifmittel: Korund A
    • ø Außen metrisch: 125 mm

    Vorteil:

    • Dünne und gratarme Trennschnitte.
    • Komfortabel und sicher.
    • Schnelle Trennschnitte.
    • Universell auf Stahl und Edelstahl (INOX) einsetzbar.
    • Schneller Arbeitsfortschritt durch gute Trennleistung.

    Verwendung:

    • Bearbeitungsaufgaben: Trennen von Profilen; Trennen von Blechen; Trennen von Vollmaterial; Erzeugen von Durchbrüchen
    • Antriebsarten: Winkelschleifer

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Edelstahl (INOX)
      • Stahl

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb