• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handbürste mit Kunststoffkörper und ergonomischem Griff HBUP 3reihig Messing-Draht-Ø0,30 (10)

Artikel-Nr.: 4007220906729
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Drahtbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220906729
EAN / GTIN 4007220906729
Herstellernummer 43674507
L-Nummer L51510 63

Beschreibung

Beschreibung:

PFERD bietet ein umfangreiches Programm an Handbürsten mit unterschiedlichen Formen und Besatzmaterialien. Universell für alle leichten Reinigungs- und Entrostarbeiten einsetzbar. Bürsten mit Besatzmaterial Messingdraht eignen sich für besondere Anwendungsbereiche wie dem Oberflächenfinish an Werkstücken aus Kupfer und Messing. Messingdraht ist im Vergleich zu Stahldraht weicher und flexibler. PFERD verwendet bei allen Bürsten mit Messingdraht die Drahtqualität CuZn37. Messingdraht hält Temperaturen bis 180 °C stand.

Merkmal:

  • Anzahl, Reihen: 3
  • Aufnahmesystem: Hand
  • Ø Besatzmaterial: 0.3 mm
  • Besatzmaterial: Messingdraht (MES)
  • Länge, Besatz: 25 mm
  • Länge, Gesamt: 290 mm

Vorteil:

  • Sicheres und ergonomisches Arbeiten durch gebogenen Zweikomponentengriff.
  • Arbeitet funkenfrei.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Oxydschichten entfernen
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Messing
    • Kupfer
    • Weitere NE-Metalle

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb