• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handbürste mit Kunststoffkörper und ergonomischem Griff HBUP 3reihig Stahl-Draht-Ø0,40

Artikel-Nr.: 4007220906644
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
    Produktart Drahtbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220906644
    EAN / GTIN 4007220906644
    Herstellernummer 43674503

    Beschreibung

    Beschreibung:

    PFERD bietet ein umfangreiches Programm an Handbürsten mit unterschiedlichen Formen und Besatzmaterialien. Universell für alle leichten Reinigungs- und Entrostarbeiten einsetzbar. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand.

    Merkmal:

    • Anzahl, Reihen: 3
    • Aufnahmesystem: Hand
    • Ø Besatzmaterial: 0.4 mm
    • Besatzmaterial: Stahldraht (ST)
    • Länge, Besatz: 25 mm
    • Länge, Gesamt: 290 mm

    Vorteil:

    • Sicheres und ergonomisches Arbeiten durch gebogenen Zweikomponentengriff.
    • Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht.

    Verwendung:

    • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entrosten; Oxydschichten entfernen; Entlacken; Aufrauen; Schweißnahtbearbeitung
    • Antriebsarten: Handeinsatz

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb