• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zubehör Adapterpaar für Rundbürsten gezopft und Entgratbürsten mit Bohrung 50,8 auf 22,2-30

Artikel-Nr.: 4007220900390
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
Artikelnummer 4007220900390
EAN / GTIN 4007220900390
Herstellernummer 43690036

Beschreibung

Beschreibung:

PFERD bietet verschiedene Adapter für Rundbürsten mit Bohrung. Für gezopfte Rundbürsten mit Durchmesser 200–250 mm sowie ungezopfte Rundbürsten der Ausführung Entgratbürsten geeignet.

Merkmal:

  • Form: keine Angabe
  • Passend für Bohrungs-ø [mm]: 50,8 mm
  • Passend für: RBG, Rundbürsten gezopft, ø 200–250 mm, RBU, Ausführung Entgratbürsten ø 200–250 mm
  • Ø Bohrung im Set enthalten: 22,2/25,4/30

Vorteil:

  • Ermöglichen Einsatz der Bürsten auf allen Werkzeugantrieben durch Anpassung des Bohrungsdurchmesser auf das benötigte Maß.
  • Sicherer Halt der Bürste durch hohe Passgenauigkeit.

Lieferumfang:

  • Ein Set beinhaltet 3 Adapterpaare.

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb