Beschreibung:
Bürsten mit Besatzmaterial Nylon eignen sich besonders gut für die Bearbeitung von Werkstoffen, die ansonsten „zerkratzt“ oder beschädigt würden, z. B. weiche Kunststoffe. Kunststoffbesatz hält Temperaturen bis 220° C stand. Hervorragend für mittelschwere Bürstarbeiten auf großflächigen Werkstücken im handgeführten und maschinellen Einsatz geeignet.
Merkmal:
- RPM, max.: 8000 RPM
- RPM, opt., von: 3200 RPM
- RPM, opt., bis: 5200 RPM
- Breite metrisch: 12 mm
- Aufnahmesystem: Bohrung
- Ø Bohrung: 12 mm
- Ø Besatzmaterial: 0.4 mm
- ø Außen metrisch: 100 mm
- Besatzmaterial: Nylon
- Korngröße: keine Angabe
- Länge, Besatz: 22 mm
Vorteil:
- Einsatz auf allen handelsüblichen stationären Antriebsmaschinen und Schleifböcken durch variable Bohrungsdurchmesser möglich.
- Lückenloses Paketieren zu breiten Walzen durch die besondere Bauweise möglich. Hierdurch wird ein einheitliches Oberflächenfinish ermöglicht.
- Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität.
Verwendung:
- Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Bei Anwendungen mit hoher Hitzeentwicklung Kühlflüssigkeit verwenden.
- Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten
- Antriebsarten: Schleifbock; Biegwellenantrieb; Geradschleifer
Werkstoff:
- Bearbeitbare Werkstoffe:
- Duroplaste
- Weitere NE-Metalle
- Thermoplaste