• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluftgeradschleifer PGAS 1/550 55.000 RPM/100 Watt

Artikel-Nr.: 4007220896600
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Geradschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220896600
EAN / GTIN 4007220896600
Herstellernummer 80105100
L-Nummer L51700 73

Beschreibung

Beschreibung:

Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Der Antrieb zeichnet sich durch eine hohe Drehzahl aus. Er muss mit Öl verwendet werden. Die Bauform dieses Antriebs ist schlank und leicht. Er verfügt über eine Drehventilausführung.

Merkmal:

  • Betriebsdruck: 6.3 bar
  • Leistung: 100 Watt
  • Drehzahl: 55000 RPM
  • Spannzangengruppe: 15
  • Ventilausführung: Dreh
  • Breite metrisch: 21 mm
  • Luftverbrauch, Leerlauf: 0.25 m³/min
  • Luftverbrauch, bei Last: 0.12 m³/min
  • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 3 mm
  • Länge metrisch: 153 mm
  • Anzahl der Öltropfen [min]: 1 Tropfen
  • Nettogewicht: 0.091 kg
  • Innen-ø Zuluftschlauch: 4.8 mm
  • Abluftaustritt: hinten
  • Höhe: 21 mm

Vorteil:

  • Einfache Führbarkeit dank der schlanken und leichten Bauform.
  • Der Antrieb ist als Drehventilausführung für den Dauereinsatz geeignet.
  • Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
  • Dank der Spannzangenaufnahme optimal für die empfohlenen Schaftwerkzeuge geeignet.
  • Durch die hohe Drehzahl verfügt der Antrieb über eine hohe Schnittgeschwindigkeit für Hartmetallfrässtifte und Schleifstifte.

Hinweis:

  • Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb