• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetall Hochleistungskleinfrässtift Set MICRO 10-tlg. Ø 6/3/2mm Schaft-Ø 3mm Feinbearbeitung

Artikel-Nr.: 4007220896181
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Frässtift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220896181
EAN / GTIN 4007220896181
Herstellernummer 21901502
L-Nummer L51140 514

Beschreibung

Beschreibung:

Hartmetallfrässtifte mit der Zahnung MICRO sind speziell auf die Feinzerspanung ausgelegt und werden in Bereichen eingesetzt, in denen unter anderem Schleifstifte verwendet werden. Sie bieten eine höhere Zerspanungsleistung und erzeugen eine hohe Oberflächengüte, besonders im Vergleich zu herkömmlichen gefrästen Oberflächen. Gleichzeitig arbeiten sie vibrationsarm und mit wenig Lärm. Sie behalten ihre Geometrie über die gesamte Standzeit. Sie eignen sich bestens für Bearbeitungsaufgaben im Hand- und Maschineneinsatz. Es können nahezu alle Werkstoffe bis zu einer Härte von 68 HRC bearbeitet werden. Das Set 1502 MICRO enthält zehn Hartmetallkleinfrässtifte für die Feinbearbeitung in den gebräuchlichsten Formen und Abmessungen. Die bruchfeste Kunststoffbox schützt die Werkzeuge vor Schmutz und Beschädigung.

Merkmal:

  • PFERD Typ: 1502 MICRO
  • Zahnung: MICRO
  • Ø Schaft metrisch: 3 mm

Vorteil:

  • Hohe Oberflächengüte.
  • Gegenüber Schleifstiften keine Geometrieveränderung durch Abnutzung/Verschleiß.
  • Bearbeitung nahezu aller Werkstoffe bis 68 HRC.
  • Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich und der Antrieb verschleißt weniger.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Besonders gut zur Feinbearbeitung, für sehr feine Putzarbeiten, Korrekturen im Werkzeug- und Formenbau oder zum Schärfen von Schnittwerkzeugen geeignet. Setzen Sie die Werkzeuge möglichst auf leistungsstarken Antrieben mit elastisch gelagerter Spindel ein, um Vibrationen zu vermeiden. Beachten Sie die Drehzahlempfehlungen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Erzeugen von Durchbrüchen; Entgraten; Egalisieren; Fräsen; Ausfräsen; Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Werkzeugmaschine; Roboter; Stationäre Maschinen; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Temperguss
    • Schwarzer Temperguss (GTS, GJMB)
    • Bronze
    • Einsatzstähle
    • Gusseisen
    • Stahlguss
    • Kobaltbasislegierungen
    • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
    • NE-Metall hart
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahl
    • Stahl, Stahlguss
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stähle über 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titan
    • Titanlegierungen
    • Werkzeugstähle
    • Weisser Temperguss (GTW, GJMW)

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb