• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetall Hochleistungsfrässtift MICRO Zylinder ZYA Ø 03x13 mm Schaft-Ø 3 mm Feinbearbeitung

Artikel-Nr.: 4007220895535
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Frässtift

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220895535
    EAN / GTIN 4007220895535
    Herstellernummer 21201273
    L-Nummer L51140 44

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Hartmetallfrässtifte mit der Zahnung MICRO sind speziell auf die Feinzerspanung ausgelegt und werden in Bereichen eingesetzt, in denen unter anderem Schleifstifte verwendet werden. Sie bieten eine höhere Zerspanungsleistung und erzeugen eine hohe Oberflächengüte, besonders im Vergleich zu herkömmlichen gefrästen Oberflächen. Gleichzeitig arbeiten sie vibrationsarm und mit wenig Lärm. Sie behalten ihre Geometrie über die gesamte Standzeit. Sie eignen sich bestens für Bearbeitungsaufgaben im Hand- und Maschineneinsatz. Es können nahezu alle Werkstoffe bis zu einer Härte von 68 HRC bearbeitet werden. Zylindrischer Frässtift nach DIN 8032.

    Merkmal:

    • RPM von, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 64000 RPM
    • RPM von, gehärtete vergütete Stähle über 1.200 N/mm²: 48000 RPM
    • RPM von, harte NE-Metalle: 48000 RPM
    • RPM von, hochwarmfeste Werkstoffe: 48000 RPM
    • RPM von, rost- und säurebeständige Stähle: 48000 RPM
    • RPM von, Stähle bis 1.200 N/mm²: 64000 RPM
    • RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 80000 RPM
    • RPM bis, gehärtete vergütete Stähle über 1.200 N/mm²: 64000 RPM
    • RPM bis, harte NE-Metalle: 64000 RPM
    • RPM bis, hochwarmfeste Werkstoffe: 64000 RPM
    • RPM bis, rost- und säurebeständige Stähle: 64000 RPM
    • RPM bis, Stähle bis 1.200 N/mm²: 80000 RPM
    • Zahnung: MICRO
    • ø Außen metrisch: 3 mm
    • Ø Schaft metrisch: 3 mm
    • Länge, verzahnt: 13 mm
    • Länge, Gesamt: 43 mm

    Vorteil:

    • Hohe Oberflächengüte.
    • Gegenüber Schleifstiften keine Geometrieveränderung durch Abnutzung/Verschleiß.
    • Bearbeitung nahezu aller Werkstoffe bis 68 HRC.
    • Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich. Somit wird der Verschleiß von Werkzeug und Werkzeugantrieb deutlich reduziert.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Besonders gut zur Feinbearbeitung, für sehr feine Putzarbeiten, Korrekturen im Werkzeug- und Formenbau oder zum Schärfen von Schnittwerkzeugen geeignet. Setzen Sie die Werkzeuge möglichst auf leistungsstarken Antrieben mit elastisch gelagerter Spindel ein, um Vibrationen zu vermeiden. Beachten Sie die Drehzahlempfehlungen. Für den wirtschaftlichen Einsatz von Frässtiften wird im oberen Drehzahl-/Schnittgeschwindigkeitsbereich gearbeitet. Setzen Sie Frässtifte mit einem Schaftdurchmesser von 3 mm auf Antrieben mit einer Leistung von 75 bis 300 Watt ein.
    • Bearbeitungsaufgaben: Erzeugen von Durchbrüchen; Entgraten; Egalisieren; Fräsen; Ausfräsen; Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung
    • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Werkzeugmaschine; Roboter; Stationäre Maschinen; Geradschleifer

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Temperguss
      • Schwarzer Temperguss (GTS, GJMB)
      • Bronze
      • Einsatzstähle
      • Gusseisen
      • Stahlguss
      • Kobaltbasislegierungen
      • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
      • NE-Metall hart
      • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
      • Edelstahl (INOX)
      • Stahl
      • Stahl, Stahlguss
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Stähle über 700 N/mm² (> 220 HB)
      • Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Titan
      • Titanlegierungen
      • Werkzeugstähle
      • Weisser Temperguss (GTW, GJMW)

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb