• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

POS Rundbürste ungezopft RBU Ø100x10mm Schaft-Ø6 mm Edelstahl-Draht-Ø0,30 (10)

Artikel-Nr.: 4007220894637
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Rundbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220894637
EAN / GTIN 4007220894637
Herstellernummer 43701020
L-Nummer L51510 116

Beschreibung

Beschreibung:

Universell zum Reinigen, Entrosten, Glätten, Putzen von Schweißnähten, leichten Entgraten und Entfernen von Korrosion und Lacken einsetzbar. Um die besonderen Ansprüche bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX) zu erfüllen, verwendet PFERD bei allen INOX-Bürsten die Drahtqualität 1.4310 (V2A). Praxiserfahrungen aus dem industriellen Umfeld bestätigen, dass sie eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit bei optimaler Standzeit aufweist. Alle PFERD-Bürsten mit INOX-Besatz sind blau gekennzeichnet und für den Einsatz auf allen Edelstählen (INOX), wie z. B. V4A, geeignet. Die Drahtqualität 1.4310 neigt bei Kaltverfestigung zu ferromagnetischem Verhalten, das heißt, sie wird von Magneten angezogen.;Ursache hierfür ist eine Gefügeveränderung, die durch Verformung, z. B. während des Drahtziehens, hervorgerufen wird. Dies hat keinen Einfluss auf die Qualität und Korrosionsbeständigkeit des INOX-Besatzes. Er behält seine korrosionsbeständigen Eigenschaften. Edelstahldraht (INOX) hält Temperaturen bis 450 °C stand.

Merkmal:

  • Verpackungen: POS-Verpackung
  • RPM, max.: 12000 RPM
  • RPM, opt., von: 4800 RPM
  • RPM, opt., bis: 7800 RPM
  • Breite metrisch: 10 mm
  • Aufnahmesystem: Schaft
  • Ø Besatzmaterial: 0.3 mm
  • ø Außen metrisch: 100 mm
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Besatzmaterial: Edelstahldraht (INOX)
  • Länge, Besatz: 25 mm
  • Länge, Gesamt: 50 mm

Vorteil:

  • Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität.
  • Sehr gute Korrosionsbeständigkeit.
  • Erzeugt feine Oberflächen.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Für beste Leistung Werkzeugantrieb mit mindestens 300 Watt verwenden.
  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Entrosten; Anlauffarben entfernen; Oxydschichten entfernen; Entlacken; Aufrauen
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Bohrmaschine; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Bronze
    • Kobaltbasislegierungen
    • NE-Metall hart
    • Hochwarmfeste Werkstoffe
    • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
    • Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis
    • Weitere NE-Metalle
    • weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²)
    • Edelstahl (INOX)
    • Titan
    • Titanlegierungen

Hinweis:

  • Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb