• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

POLISCRATCH Rundbürste ungezopft RBU Ø100x20mm M14 Stahl-Draht-Ø0,60 Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 4007220892459
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Rundbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220892459
EAN / GTIN 4007220892459
Herstellernummer 43502102
L-Nummer L51510 48

Beschreibung

Beschreibung:

Hervorragend zum Bearbeiten und Entfernen weicher Materialien wie Unterbodenschutz und Antidröhnmasse geeignet. Aufgrund besonderer Geometrie des Besatzmaterials bestens zur Erzielung rauer, wie sandgestrahlter, Oberflächen geeignet. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand.

Merkmal:

  • Verpackungen: POS-Verpackung
  • RPM, max.: 6000 RPM
  • RPM, opt., von: 1200 RPM
  • RPM, opt., bis: 3500 RPM
  • Breite metrisch: 20 mm
  • Aufnahmesystem: Gewinde
  • Ø Besatzmaterial: 0.6 mm
  • ø Außen metrisch: 100 mm
  • Ø Gewinde: M14x2
  • Besatzmaterial: Stahldraht (ST)
  • Länge, Besatz: 18 mm

Vorteil:

  • Hoher Kühleffekt und kein Verschmieren oder Zusetzen der Bürste aufgrund offener Konstruktion des Besatzmaterials.
  • Höhere Standzeit, da Bürste mittels Schärfstab nachgeschärft werden kann.
  • Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Nur auf drehzahlregelbaren Winkel- und Geradschleifern einsetzen. Nachschärfen bis zu 10x möglich. Dafür die Drahtspitzen ca. 2–3 Sekunden auf einen Schärfstab drücken. Zum Schärfen die Laufrichtung ändern.
  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Entrosten; Oxydschichten entfernen; Entlacken; Aufrauen
  • Antriebsarten: Winkelschleifer; Akkuwinkelschleifer; Biegwellenantrieb; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Gusseisen
    • Stahlguss
    • Elastomere
    • Stahl, Stahlguss
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Holz

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb