• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannflanschset SFS CC-GRIND SOLID/FLEX 150/180 M14

Artikel-Nr.: 4007220887585
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Spanndorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220887585
EAN / GTIN 4007220887585
Herstellernummer 33500018
L-Nummer L51160 50

Beschreibung

Beschreibung:

Mit dem CC-GRIND-Spannflanschset werden die CC-GRIND SOLID und FLEX optimal in der Winkelschleiferschutzhaube ausgerichtet. Die Schleifscheiben können so besonders flach und damit effizient eingesetzt werden. Der schwarze Stützteller wird auf den originalen Aufnahmeflansch des Winkelschleifers gesetzt. Die silberne Flanschmutter ersetzt die originale Flanschmutter.

Merkmal:

  • PFERD Typ: SFS CC-GRIND 150/180 M14
  • Form: SFS SOLID/FLEX
  • Passend für: 150 / 180 mm, Spindel M14

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb