• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CC-GRIND SOLID Schleifscheibe 180x22,23 mm COARSE Leistungslinie SG STEEL für Stahl

Artikel-Nr.: 4007220887080
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schruppschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220887080
EAN / GTIN 4007220887080
Herstellernummer 64185180

Beschreibung

Beschreibung:

Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. Mit der CC-GRIND SOLID bietet PFERD die moderne, leistungsstarke und ergonomische Alternative zur Schruppscheibe. Schleifscheibe für Stahl mit hoher Schleiffreudigkeit und höchster Standzeit.

Merkmal:

  • RPM, max.: 8500 RPM
  • Form: CC-GRIND SOLID
  • Aufnahmesystem: Bohrung
  • Ø Bohrung: 22.23 mm
  • Schleifmittel: Keramikkorn CO-COOL
  • ø Außen metrisch: 180 mm

Vorteil:

  • Schnellster Arbeitsfortschritt durch hochaggressives Schleifmittel.
  • Deutlich ergonomischer als eine Schruppscheibe: Lärm und Vibrationen werden um 50 % verringert, Staub um 80 %.
  • Verbundaufbau des Glasfasertragtellers garantiert einen ebenso robusten und sicheren Einsatz wie mit einer Schruppscheibe.
  • Deutlich bessere Oberfläche im Vergleich zu Schruppscheiben.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Nur mit der Fläche einsetzen, nicht für den Umfangsschliff geeignet. Für optimale Leistung mit flachem Anstellwinkel und dem Spannflanschset SFS CC-GRIND einsetzen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Anfasen; Entgraten; Stufenweises Feinschleifen; Flächenschliff; Schweißnahtbearbeitung
  • Antriebsarten: Winkelschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Stahl

Lieferumfang:

  • Spannflanschset SFS bitte separat bestellen.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb