Beschreibung:
Werkzeuge der Spezial-Linie SGP sind speziell für besondere Aufgabenstellungen entwickelt und bieten dem Anwender entscheidende Vorteile gegenüber herkömmlichen Produkten. Weiter umfasst die Spezial-Linie SGP Werkzeuge, die aufgrund ihrer besonders hohen Leistung im Einsatz ultimative Wirtschaftlichkeit bieten. Die Fächerscheibe POLIFAN-CURVE wurde speziell für die Kehlnahtbearbeitung entwickelt. Sie ist die weltweit einzige Fächerscheibe, die sowohl auf der Schleifseite als auch auf der Rückseite sowie am Radius mit Lamellen belegt ist. Die POLIFAN CURVE von PFERD ist in vielen Ländern der Welt patentiert. Hochleistungsfächerscheibe für maximalen Materialabtrag auf Stahl und Edelstahl (INOX).
Merkmal:
- RPM, max.: 8500 RPM
- Form: PFR CURVE
- Größe: L (16 mm)
- Aufnahmesystem: Bohrung
- Kehlnahtradius: 8 mm
- Ø Bohrung: 22.23 mm
- Schleifmittel: Zirkonkorund Z
- ø Außen metrisch: 180 mm
- Korngröße: 40
Vorteil:
- Herausragende Standzeit bei Kehlnahtbearbeitung sowie hohe Abtragsleistung, die schnellen Arbeitsfortschritt und Einsparung von Fertigungskosten sichert.
- Herausragende Standzeit bei der Bearbeitung von Kehlnähten.
- Präzises und optimales Ausschleifen der Kehlnahtgeometrie.
Verwendung:
- Anwendungsempfehlungen: Nach Verschleiß am Umfang weiter wie eine konventionelle Fächerscheibe einsetzbar. Für Kehlnahtradien > 8 mm bzw. einer Schweißnahtdicke (a-Maß) ≤ 6 mm bei 90°-Stoß, Breite am Radius: 16 mm
- Bearbeitungsaufgaben: Anfasen; Entgraten; Schweißnahtbearbeitung; Kehlnahtbearbeitung
- Antriebsarten: Winkelschleifer
Werkstoff: