• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannflansch für POLINOX-Vliesräder PNK mit Bohrung Ø 76,2 mm Reduzierung auf Bohrung-Ø 16,1 mm

Artikel-Nr.: 4007220880623
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Spannflansch

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220880623
    EAN / GTIN 4007220880623
    Herstellernummer 47601200
    L-Nummer L51050 2149

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Zum Aufspannen von POLINOX-Kompaktschleifrädern PNK in Ø 200 mm auf stationären Maschinen wie Doppelschleifmaschinen (Schleifböcken).

    Merkmal:

    • PFERD Typ: RF PNK 200 Bo. 16,1
    • Passend für Bohrungs-ø [mm]: 76,2
    • Ø Bohrung: 16.1 mm

    Vorteil:

    • Hohe Passgenauigkeit.
    • Bohrung beliebig erweiterbar.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb