• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetall Frässtift Zylinder ZYA Ø 06x25 mm Schaft-Ø 6 mm FVK ZBS für Kunststoffe (GFK/CFK)

Artikel-Nr.: 4007220869048
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Frässtift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220869048
EAN / GTIN 4007220869048
Herstellernummer 21457696
L-Nummer L51060 502

Beschreibung

Ausführung:

  • ZBS

Beschreibung:

Hartmetallfrässtifte mit der Zahnung FVK eignen sich zum Besäumen und Umrissfräsen des breiten Spektrums der faserverstärkten Kunststoffe GFK und CFK. Sie sind auch auf harten glas- und kohlefaserverstärkten Duroplasten universell einsetzbar. Die Zahnung FVK ist aufgrund der hohen Rundlaufgenauigkeit für Werkzeugmaschinen und für den Handeinsatz geeignet. Sie zeichnet sich durch ein ruhiges Fräsverhalten aus und erzeugt eine glatte Schnittkante. Zylindrischer Frässtift mit Zentrierbohrerspitze. Frässtifte mit Zentrierbohrerspitze (ZBS) ermöglichen kombinierte Bohr- und Fräsarbeiten.

Merkmal:

  • Ø Spitze: 2.5 mm
  • RPM von, thermoplastische Kunststoffe, faserverstärkte Kunststoffe (GFK/CFK) Faseranteil größer 40 %: 24000 RPM
  • RPM bis, thermopl. Kunststoffe, faserv. (GFK/CFK) Faseranteil größer 40%: 48000 RPM
  • Ausführung: ZBS
  • Zahnung: FVK
  • ø Außen metrisch: 6 mm
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Länge, verzahnt: 25 mm
  • Länge, Gesamt: 65 mm

Vorteil:

  • Besonders gut für GFK und CFK auch mit > 40 % Faseranteil geeignet.
  • Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich. Somit wird der Verschleiß von Werkzeug und Werkzeugantrieb deutlich reduziert.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Wählen Sie den Durchmesser des Frässtiftes grundsätzlich größer als die zu bearbeitende Materialstärke, um Schlagen und Rattern mit der Gefahr des Werkzeugbruches und der Werkstückschädigung zu vermeiden. Erhöhen Sie die Drehzahl, wenn das Werkzeug zum Rattern neigt. Reduzieren Sie ggf. die Drehzahl und den Anpressdruck, wenn es zu Aufschmelzungen kommt. Setzen Sie die Werkzeuge möglichst auf leistungsstarken Antrieben mit elastisch gelagerter Spindel ein, um Vibrationen zu vermeiden. Beachten Sie die Drehzahlempfehlungen. Frässtifte mit Zentrierbohrerspitze (ZBS) sind besonders gut für den Handeinsatz geeignet. Sie erlauben sicheres Anbohren auf nahezu allen Oberflächengegebenheiten.
  • Bearbeitungsaufgaben: Erzeugen von Durchbrüchen; Entgraten; Bohren; Egalisieren; Fräsen; Ausfräsen; Flächenbearbeitung; Besäumen
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Werkzeugmaschine; Roboter; Stationäre Maschinen; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil ≤ 40 %
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil > 40 %
    • Kunststoffe
    • Thermoplaste

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb