• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlängerung für Antriebsspindel SPV 100-1/4 S3/8 Max. RPM 20.000 inkl. 1/4″ Spannzange

Artikel-Nr.: 4007220851982
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4007220851982
EAN / GTIN 4007220851982
Herstellernummer 89912004
L-Nummer L51050 2151

Beschreibung

Beschreibung:

Mit Verlängerungen für Antriebsspindeln werden die Schäfte von Schleif- und Fräswerkzeugen verlängert. Sie ermöglichen den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und werden in die Spannzange der Maschine (Druckluft- oder Elektroantrieb) oder in das Handstück der Biegwelle eingespannt. Verlängerungen für Antriebsspindeln sind eine wirtschaftliche Alternative zu Sonderanfertigungen von Fräs- und Schleifstiften mit Langschaft. Verlängerung für Antriebsspindeln mit einer Arbeitslänge von ca. 100 mm, einer Werkzeugaufnahme von 1/4″ und einer Schaftaufnahme von 3/8″. Empfohlene Verlängerung für Antriebe mit einer maximalen Drehzahl von 20.000 RPM. 1 Spannschlüssel DM SW 9/11 mm, 1 Spannschlüssel STS D 3 mm und 1 Spannzange 1/4″.

Merkmal:

  • RPM, max.: 20000 RPM
  • Spannzangengruppe: 10
  • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 1/4
  • Nettogewicht: 0.1 kg
  • Ø Schaftaufnahme [mm]: 3/8

Hinweis:

  • Achtung! Beim Einsatz von Spindelverlängerungen sind die gültigen Sicherheitsbestimmungen und die Unfallverhütungsvorschriften zu beachten. Beim Arbeiten mit großen Schaftlängen ist es zwingend erforderlich, das Werkzeug vor dem Einschalten der Antriebsmaschine in das Werkstück (z. B. Bohrungen, Rohre, Kanäle oder Nuten) einzuführen. Die Verlängerung darf auf keinen Fall mit Werkzeug außerhalb des Werkstückes frei laufen. Bei Nichtbeachtung besteht erhöhte Unfallgefahr! Unter ungünstigen Rahmenbedingungen besteht die Möglichkeit des Abknickens der Verlängerung mit eingespanntem Werkzeug.
  • Die Verlängerung ist nur für den Handeinsatz in Verbindung mit geeigneten Druckluft-, Elektroantrieben oder Biegwellenhandstücken für Werkzeuge mit Standardschäften geeignet. Sie wird in Verbindung mit einem der Drehzahl entsprechend zugelassenem Werkzeug in die schlagfreie Spannzange der Geräte aufgenommen. Es darf auf keinen Fall auf dem Übergangsradius eingespannt werden. Das Einspannen einer zweiten Verlängerung oder von Werkzeugen mit überlangen Schäften ist verboten.
  • Die maximal zulässige Drehzahl beträgt 20.000 RPM.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb