• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hufhobel-Feilenhefte FH 6/1 110mm für flache und halbrunde Feilen, Feilenlänge 350mm

Artikel-Nr.: 4007220847008
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4007220847008
EAN / GTIN 4007220847008
Herstellernummer 12612000

Beschreibung

Beschreibung:

Das PFERD-Programm umfasst Feilenhefte in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen. Von Holzheften für Kettensägefeilen über Ergonomie-Feilenhefte für Werkstattfeilen, Schärffeilen oder Raspeln bis hin zu Schnellspannheften für Nadelfeilen oder Präzisionsfeilen, PFERD bietet Griffstücke für eine Vielzahl von Feilen. Hufhobel-Feilenheft für komfortables und sicheres Arbeiten.

Merkmal:

  • PFERD Typ: FH 6
  • Passend für Länge [mm]: 350 mm
  • Passend für: Hufhobel
  • Länge, Gesamt: 110 mm

Vorteil:

  • Schützt die Hand vor scharfen Kanten und Ecken.
  • Ergonomische Form mit optimalem Griff.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb