• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluftgeradschleifer PGAS 8/100 VM-HV 10.000 RPM/600 Watt

Artikel-Nr.: 4007220843086
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
    Produktart Geradschleifer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220843086
    EAN / GTIN 4007220843086
    Herstellernummer 80706085
    L-Nummer L51700 47

    Beschreibung

    Ausführung:

    • schlanke Verlängerung

    Beschreibung:

    Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Der Druckluftantrieb mit eingebautem Fliehkraftregler muss mit Öl verwendet werden. Antrieb in verlängerter Ausführung. Durch das Hebelventil verfügt er über eine Totmannschaltung. 1 m Ab- und 3 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4“ außen und Stecktülle mit Gewinde (STGI), Spannzange 6 mm, 2 Spannschlüssel.

    Merkmal:

    • Betriebsdruck: 6.3 bar
    • Leistung: 600 Watt
    • Drehzahl: 10000 RPM
    • Spannzangengruppe: 7
    • Ventilausführung: Hebel
    • Ausführung: schlanke Verlängerung
    • Breite metrisch: 46 mm
    • Luftverbrauch, Leerlauf: 0.17 m³/min
    • Luftverbrauch, bei Last: 0.85 m³/min
    • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 6 mm
    • Länge metrisch: 338 mm
    • Anzahl der Öltropfen [min]: 5 Tropfen
    • Nettogewicht: 1.2 kg
    • Innen-ø Zuluftschlauch: 8.5 mm
    • Abluftaustritt: hinten
    • Höhe: 46 mm

    Vorteil:

    • Die Maschine in verlängerter Ausführung ist für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen geeignet.
    • Sicheres Arbeiten durch Totmannschaltung.
    • Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
    • Dank der Spannzangenaufnahme optimal für die empfohlenen Schaftwerkzeuge geeignet.
    • Durch den eingebauten Fliehkraftregler ist im Einsatz eine konstante Drehzahl gewährleistet.

    Hinweis:

    • Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb